AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3 B 46 SD

QD3/5V37.50

GATES QD3/5V37.50

3 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD3/5V37.50

# piesă BDI

1130248

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
65.32
UNSPSC
26111806
EAN
0698672062572
Număr de caneluri
3
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
F
Serie curea
5V
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD3/5V37.50
Greutate / livre
65.376
Descriere lungă
3 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru exterior
37,5 inci | 952,5 milimetri
Interval alezaj bucșă
1 To 4 inci | 45 To 90 milimetri
Lățime maximă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri
Diametru primitiv maxim
37,4 inci | 949,96 milimetri
Lățime minimă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru primitiv minim
37,4 inci | 949,96 milimetri