AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

33V3350SF

QD3D16.0

GATES QD3D16.0

3 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD3D16.0

# piesă BDI

1130334

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
68.04
UNSPSC
26111806
EAN
0698672040877
Număr de caneluri
3
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
F
Serie curea
D
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD3D16.0
Greutate / livre
68.1
Descriere lungă
3 Grooves; 16.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1 To 4 inci | 45 To 90 milimetri
Lățime minimă curea
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru primitiv maxim
16 inci | 406,4 milimetri
Diametru exterior
16,64 inci | 422,656 milimetri
Lățime maximă curea
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru primitiv minim
16 inci | 406,4 milimetri