AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4C90E

QD4D14.0

GATES QD4D14.0

4 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD4D14.0

# piesă BDI

1130477

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
48.08
UNSPSC
26111806
EAN
0698672040402
Număr de caneluri
4
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
F
Serie curea
D
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD4D14.0
Greutate / livre
48.124
Descriere lungă
4 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Lățime minimă curea
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru primitiv minim
14 inci | 355,6 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1 To 4 inci | 45 To 90 milimetri
Diametru exterior
14,64 inci | 371,856 milimetri
Diametru primitiv maxim
14 inci | 355,6 milimetri
Lățime maximă curea
1,25 inci | 31,75 milimetri