AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PHP 5-8V1600-F

QD5A6.4/B6.8

GATES QD5A6.4/B6.8

5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD5A6.4/B6.8

# piesă BDI

1130585

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
8.25
UNSPSC
26111806
EAN
0698672022095
Număr de caneluri
5
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SK
Serie curea
A | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD5A6.4/B6.8
Greutate / livre
8.254
Descriere lungă
5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru primitiv maxim
6,8 inci | 172,72 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-5/8 inci | 24 To 55 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior
7,15 inci | 181,61 milimetri
Diametru primitiv minim
6,4 inci | 162,56 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri