AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD6A10.6/B11.0

GATES QD6A10.6/B11.0

6 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD6A10.6/B11.0

# piesă BDI

1130716

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
16.33
UNSPSC
26111806
EAN
0698672022828
Număr de caneluri
6
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SF
Serie curea
A | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD6A10.6/B11.0
Greutate / livre
16.344
Descriere lungă
6 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-15/16 inci | 50 To 60 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru primitiv minim
10,6 inci | 269,24 milimetri
Diametru exterior
11,35 inci | 288,29 milimetri
Diametru primitiv maxim
11 inci | 279,4 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri