AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD8B5.4

QD8B5.4

GATES QD8B5.4

8 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD8B5.4

# piesă BDI

1130924

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.03
UNSPSC
26111806
EAN
0698672021289
Număr de caneluri
8
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SK
Serie curea
A | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD8B5.4
Greutate / livre
6.038
Descriere lungă
8 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru exterior
5,75 inci | 146,05 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-5/8 inci | 24 To 55 milimetri
Diametru primitiv minim
5 inci | 127 milimetri
Diametru primitiv maxim
5,4 inci | 137,16 milimetri