AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD9C13.0

QD9C13.0

GATES QD9C13.0

9 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD9C13.0

# piesă BDI

1130998

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
44.91
UNSPSC
26111806
EAN
0770075436744
Număr de caneluri
9
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
J
Serie curea
C
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD9C13.0
Greutate / livre
44.906
Descriere lungă
9 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru primitiv maxim
13 inci | 330,2 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime maximă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Diametru exterior
13,4 inci | 340,36 milimetri
Diametru primitiv minim
13 inci | 330,2 milimetri
Lățime minimă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-1/2 To 4-1/2 inci | 55 To 70 milimetri