AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1VP44X5/8

1VP65 1-1/8

TB WOODS 1VP65 1-1/8

1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method

# piesă

1VP65 1-1/8

# piesă BDI

996877

CANT

Marcă
Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.08
UNSPSC
26111813
EAN
0698672024037
Serie curea
4L | A | 5L | B | 5V
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Finished Bore
Dimensiune bucșă
No Bushing
Canelură da/nu
Yes
Metodă de reglare
Manual Turn
Inci - metric
Inch
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Categorie - BDI
Sheave - Variable Speed
Grup de produse - BDI
5405
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
https://www.tbwoods.com
Număr de articol al producătorului
1VP65118
Număr intern al producătorului
1VP65118
Greutate / livre
6.8
Descriere lungă
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 6.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Diametru exterior
6,5 inci | 165,1 milimetri
Diametru primitiv maxim
6,4 inci | 162,56 milimetri
Lungime dinte minimă
0 inci | 0 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri
Alezaj
1,125 inci | 28,575 milimetri
Diametru primitiv minim
4,7 inci | 119,38 milimetri
Lungime dinte maximă
0 inci | 0 milimetri