AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

30-SPK2-IDL

55-SPK2-IDL

GATES 55-SPK2-IDL

Synchronous Belt; 50MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel

# piesă

55-SPK2-IDL

# piesă BDI

1109723

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
7.08
UNSPSC
31171806
EAN
0072053876949
Denumire produs
Synchronous Belt Idler Pulley
Serie curea
14M
Pas curea
14 MM
Număr de dinți
34
Tip de rulment
Ball Bearing
Flanșe
Yes
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Categorie - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Cuvânt cheie 3
Synchronous
Șir de cuvinte cheie
Idler Belt Synchronous
URL producător
Număr de articol al producătorului
55-SPK2-IDL
Număr intern al producătorului
7720-1860
Greutate / livre
15.6
Descriere lungă
Synchronous Belt; 50MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel
Diametru exterior
5,855 inci | 148,717 milimetri
Lungime dinte
3,33 inci | 84,582 milimetri
Lungime alezaj
1,063 inci | 27 milimetri
Lățime bandă
2,165 inci | 55 milimetri
Alezaj
1,969 inci | 50 milimetri