AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1615-16

1108 19MM

GATES 1108 19MM

19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

1108 19MM

# piesă BDI

1091239

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171605
EAN
0072053462692
Serie bucșă
1108
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
1108 19MM
Număr intern al producătorului
7858-0119
Greutate / livre
0.27
Descriere lungă
19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
1,511 inci | 38,379 milimetri
Alezaj
0,748 inci | 19 milimetri
Lungime alezaj
0,875 inci | 22,225 milimetri