AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1610 32MM

1310 1-7/16

GATES 1310 1-7/16

1-7/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

1310 1-7/16

# piesă BDI

1093774

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171605
EAN
0072053111590
Serie bucșă
1310
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
1310 1.7/16
Număr intern al producătorului
7848-4107
Greutate / livre
0.4
Descriere lungă
1-7/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
2 inci | 50,8 milimetri
Lungime alezaj
1 inci | 25,4 milimetri
Alezaj
1,438 inci | 36,525 milimetri