AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2525 7/8

1310 13/16

GATES 1310 13/16

Bushing, Shaft; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

# piesă

1310 13/16

# piesă BDI

23125659

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171605
EAN
0072053092783
Serie bucșă
1310
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Descriere lungă
Bushing, Shaft; 13/16" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Lungime alezaj
1 inci | 25,4 milimetri
Diametru exterior
2 inci | 50,8 milimetri
Alezaj
0,813 inci | 20,65 milimetri