AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TL2517 2

1615 1/2

GATES 1615 1/2

1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

1615 1/2

# piesă BDI

1096489

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.56
UNSPSC
31171605
EAN
0072053091748
Serie bucșă
1615
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
1615.1/2
Număr intern al producătorului
7858-2008
Greutate / livre
1.24
Descriere lungă
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alezaj
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru exterior
2,25 inci | 57,15 milimetri
Lungime alezaj
1,5 inci | 38,1 milimetri