AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1615 15/16

1615 1-9/16

GATES 1615 1-9/16

1-9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

1615 1-9/16

# piesă BDI

1096488

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171605
EAN
0072053091915
Serie bucșă
1615
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
1615 1.9/16
Număr intern al producătorului
7858-2109
Greutate / livre
0.67
Descriere lungă
1-9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Lungime alezaj
1,5 inci | 38,1 milimetri
Diametru exterior
2,25 inci | 57,15 milimetri
Alezaj
1,563 inci | 39,7 milimetri