AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1210-32

3030 2

GATES 3030 2

2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

3030 2

# piesă BDI

1103702

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.35
UNSPSC
31171605
EAN
0072053088113
Serie bucșă
3030
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
3030 2.
Număr intern al producătorului
7859-2200
Greutate / livre
7.39
Descriere lungă
2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
4,25 inci | 107,95 milimetri
Lungime alezaj
3 inci | 76,2 milimetri
Alezaj
2 inci | 50,8 milimetri