AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3525 3-1/4

3535 1-3/16

GATES 3535 1-3/16

1-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

3535 1-3/16

# piesă BDI

1104647

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.84
UNSPSC
31171605
EAN
0072053089110
Serie bucșă
3535
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
3535 1.3/16
Număr intern al producătorului
7859-3103
Greutate / livre
15.08
Descriere lungă
1-3/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
5 inci | 127 milimetri
Lungime alezaj
3,5 inci | 88,9 milimetri
Alezaj
1,188 inci | 30,175 milimetri