AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SS 1210 25MM

4030 3-3/8

GATES 4030 3-3/8

3-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4030 3-3/8

# piesă BDI

1106455

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.62
UNSPSC
31171605
EAN
0072053463224
Serie bucșă
4030
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4030 3.3/8
Număr intern al producătorului
7858-6306
Greutate / livre
14.6
Descriere lungă
3-3/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alezaj
3,375 inci | 85,725 milimetri
Diametru exterior
5,75 inci | 146,05 milimetri
Lungime alezaj
3 inci | 76,2 milimetri