AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1615 1-5/16

4030 4-1/4

GATES 4030 4-1/4

4-1/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4030 4-1/4

# piesă BDI

1106462

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.72
UNSPSC
31171605
EAN
0072053463354
Serie bucșă
4030
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4030 4.1/4
Număr intern al producătorului
7858-6404
Greutate / livre
12.6
Descriere lungă
4-1/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
5,75 inci | 146,05 milimetri
Lungime alezaj
3 inci | 76,2 milimetri
Alezaj
4,25 inci | 107,95 milimetri