AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4040 1-15/16DUC-NK

4040 1-15/16DUC-NK

GATES 4040 1-15/16DUC-NK

1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4040 1-15/16DUC-NK

# piesă BDI

1106474

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
9.38
UNSPSC
31171605
EAN
0072053111279
Serie bucșă
4040
Canelură da/nu
No
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4040 1.15/16DUC-NK
Număr intern al producătorului
7847-5101
Greutate / livre
20.69
Descriere lungă
1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
Diametru exterior
5,75 inci | 146,05 milimetri
Lungime alezaj
4 inci | 101,6 milimetri
Alezaj
1,938 inci | 49,225 milimetri