AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3020-35

4040 1-5/8

GATES 4040 1-5/8

1-5/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4040 1-5/8

# piesă BDI

1106476

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
10.04
UNSPSC
31171605
EAN
0072053089448
Serie bucșă
4040
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4040 1.5/8
Număr intern al producătorului
7859-4110
Greutate / livre
22.13
Descriere lungă
1-5/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Lungime alezaj
4 inci | 101,6 milimetri
Alezaj
1,625 inci | 41,275 milimetri
Diametru exterior
5,75 inci | 146,05 milimetri