AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1008-25

4535 2-11/16

GATES 4535 2-11/16

2-11/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4535 2-11/16

# piesă BDI

1106978

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
11.52
UNSPSC
31171605
EAN
0072053463491
Serie bucșă
4535
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4535 2.11/16
Număr intern al producătorului
7858-7211
Greutate / livre
25.4
Descriere lungă
2-11/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Lungime alezaj
3,5 inci | 88,9 milimetri
Diametru exterior
6,375 inci | 161,925 milimetri
Alezaj
2,688 inci | 68,275 milimetri