AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4040-100

4535 3-5/8

GATES 4535 3-5/8

3-5/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4535 3-5/8

# piesă BDI

1107002

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
9.53
UNSPSC
31171605
EAN
0072053463644
Serie bucșă
4535
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4535 3.5/8
Număr intern al producătorului
7858-7310
Greutate / livre
21
Descriere lungă
3-5/8" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alezaj
3,625 inci | 92,075 milimetri
Diametru exterior
6,375 inci | 161,925 milimetri
Lungime alezaj
3,5 inci | 88,9 milimetri