AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3525 2-3/8

4545 2-3/4

GATES 4545 2-3/4

2-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

4545 2-3/4

# piesă BDI

1107021

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
12.01
UNSPSC
31171605
EAN
0072053464306
Serie bucșă
4545
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
4545 2.3/4
Număr intern al producătorului
7859-5212
Greutate / livre
26.48
Descriere lungă
2-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Lungime alezaj
4,5 inci | 114,3 milimetri
Alezaj
2,75 inci | 69,85 milimetri
Diametru exterior
6,375 inci | 161,925 milimetri