AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1615 1-5/16

6050 4

GATES 6050 4

4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

6050 4

# piesă BDI

1111391

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
29.48
UNSPSC
31171605
EAN
0072053541953
Serie bucșă
6050
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
6050 4.
Număr intern al producătorului
7859-8400
Greutate / livre
65
Descriere lungă
4" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alezaj
4 inci | 101,6 milimetri
Lungime alezaj
5 inci | 127 milimetri
Diametru exterior
9,25 inci | 234,95 milimetri