AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2517 55MM

7060 7

GATES 7060 7

7" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

# piesă

7060 7

# piesă BDI

1114357

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
27.51
UNSPSC
31171605
EAN
0072053112641
Serie bucșă
7060
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
7060 7.
Număr intern al producătorului
7859-9700
Greutate / livre
60.64
Descriere lungă
7" Bore; 11/4" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; 7060 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Lungime alezaj
6 inci | 152,4 milimetri
Diametru exterior
10,25 inci | 260,35 milimetri
Alezaj
7 inci | 177,8 milimetri