AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SFM 38MM

E 1-3/8

GATES E 1-3/8

1-3/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

# piesă

E 1-3/8

# piesă BDI

1122818

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.05
UNSPSC
31171605
EAN
0698672702027
Serie bucșă
E
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
E 1.3/8
Număr intern al producătorului
7839-1106
Greutate / livre
11.13
Descriere lungă
1-3/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Lungime alezaj
2,625 inci | 66,675 milimetri
Diametru exterior
3,834 inci | 97,384 milimetri
Alezaj
1,375 inci | 34,925 milimetri