AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SFM 38MM

E 2-1/4

GATES E 2-1/4

2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

# piesă

E 2-1/4

# piesă BDI

1122825

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.21
UNSPSC
31171605
EAN
0698672702201
Serie bucșă
E
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
E 2.1/4
Număr intern al producătorului
7839-1204
Greutate / livre
9.28
Descriere lungă
2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alezaj
2,25 inci | 57,15 milimetri
Diametru exterior
3,834 inci | 97,384 milimetri
Lungime alezaj
2,625 inci | 66,675 milimetri