AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

F 2 1/2

E-2-1/4

TIMKEN E-2-1/4

2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

# piesă

E-2-1/4

# piesă BDI

222658

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.182
UNSPSC
31171605
EAN
0070964110725
Serie bucșă
E
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Alte caracteristici
Keyway on ID
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
E-2-1/4
Greutate / livre
9.4
Descriere lungă
2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alezaj
2,25 inci | 57,15 milimetri
Lungime alezaj
2,625 inci | 66,675 milimetri
Diametru exterior
3,834 inci | 97,384 milimetri