AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

JA 1

N 4

GATES N 4

4" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

# piesă

N 4

# piesă BDI

1125339

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
36.29
UNSPSC
31171605
EAN
0698672704120
Serie bucșă
N
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
N 4.
Număr intern al producătorului
7839-5400
Greutate / livre
80
Descriere lungă
4" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Lungime alezaj
8,125 inci | 206,375 milimetri
Alezaj
4 inci | 101,6 milimetri
Diametru exterior
7 inci | 177,8 milimetri