AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SFM 38MM

QT 25MM

GATES QT 25MM

25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing

# piesă

QT 25MM

# piesă BDI

1131034

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.29
UNSPSC
31171605
EAN
0770075429876
Serie bucșă
QT
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Alte caracteristici
Keyway on ID
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
QT 25MM
Număr intern al producătorului
7817-1033
Greutate / livre
0.6
Descriere lungă
25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Lungime alezaj
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru exterior
1,625 inci | 41,275 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri