AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QT 3/4

QT 3/4

GATES QT 3/4

3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

# piesă

QT 3/4

# piesă BDI

1124348

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.34
UNSPSC
31171605
EAN
0072053223538
Serie bucșă
H
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Split Taper
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
5401
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Număr de articol al producătorului
H.3/4
Număr intern al producătorului
7812-0007
Greutate / livre
0.7
Descriere lungă
3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Alezaj
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru exterior
1,625 inci | 41,275 milimetri
Lungime alezaj
1,25 inci | 31,75 milimetri