AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

R1-2-3/8

R2-3-3/8

TIMKEN R2-3-3/8

Shaft Bushing; 3-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

# piesă

R2-3-3/8

# piesă BDI

24312976

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.99
UNSPSC
31171605
EAN
0070964147974
Serie bucșă
R2
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Split Taper
Alte caracteristici
Keyway on ID
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
11
Descriere lungă
Shaft Bushing; 3-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alezaj
3,375 inci | 85,725 milimetri
Lungime alezaj
4,88 inci | 123,952 milimetri
Diametru exterior
4 inci | 101,6 milimetri