AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QT 22MM

SDS 40MM

GATES SDS 40MM

Bushing, Shaft; 40MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

# piesă

SDS 40MM

# piesă BDI

18202360

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Serie bucșă
SDS
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Descriere lungă
Bushing, Shaft; 40MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Lungime alezaj
1,375 inci | 34,925 milimetri
Diametru exterior
2,187 inci | 55,55 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri