AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SF 32MM

SF 32MM

GATES SF 32MM

Bushing, Shaft; 32MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

# piesă

SF 32MM

# piesă BDI

18202363

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Serie bucșă
SF
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
QD
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Descriere lungă
Bushing, Shaft; 32MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Diametru exterior
3,125 inci | 79,375 milimetri
Lungime alezaj
2,063 inci | 52,4 milimetri
Alezaj
1,26 inci | 32 milimetri