AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SS 1008 20MM

SS 1008 20MM

GATES SS 1008 20MM

Bushing, Shaft; 20MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

# piesă

SS 1008 20MM

# piesă BDI

23125665

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171605
EAN
0072053877939
Serie bucșă
1008
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Taper Lock
Alte caracteristici
Stainless Steel Material
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
Descriere lungă
Bushing, Shaft; 20MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Diametru exterior
1,386 inci | 35,204 milimetri
Lungime alezaj
0,875 inci | 22,225 milimetri
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri