AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

Q1 1

U2-3-1/8

TIMKEN U2-3-1/8

Shaft Bushing; 3-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

# piesă

U2-3-1/8

# piesă BDI

24313440

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
26.308
UNSPSC
31171605
EAN
0070964149749
Serie bucșă
U2
Canelură da/nu
Yes
Stil bucșă
Split Taper
Alte caracteristici
Keyway on ID
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Bushing
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Bushing
Șir de cuvinte cheie
Shaft
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
50
Descriere lungă
Shaft Bushing; 3-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diametru exterior
6 inci | 152,4 milimetri
Alezaj
3,125 inci | 79,375 milimetri
Lungime alezaj
10,12 inci | 257,048 milimetri