Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.035
Tip cuplaj
Elastomeric Coupling
Dimensiune sau serie cuplaj
12
Alte caracteristici
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Categorie - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grup de produse - BDI
560
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.80.10
Șir de cuvinte cheie
Coupling Elastomeric
URL producător
https://www.tbwoods.com
Număr de articol al producătorului
12
Număr intern al producătorului
12
Descriere lungă
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 7200In-Lbs Torque
Distanță între capetele arborelui
2,313 inci | 58,75 milimetri
Diametru exterior
9,563 inci | 242,9 milimetri
Lățime
4,688 inci | 119,075 milimetri