Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.045
Tip cuplaj
Elastomeric Coupling
Dimensiune sau serie cuplaj
4
Alte caracteristici
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Categorie - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grup de produse - BDI
560
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.80.10
Șir de cuvinte cheie
Coupling Elastomeric
URL producător
https://www.tbwoods.com
Număr de articol al producătorului
4J
Număr intern al producătorului
4J
Descriere lungă
2-5/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 5/8" Between Shaft Ends; 1-1/4" Width; 4 Size or Series; 7600 Max Speed; 120In-Lbs Torque
Distanță între capetele arborelui
0,625 inci | 15,875 milimetri
Lățime
1,25 inci | 31,75 milimetri
Diametru exterior
2,313 inci | 58,75 milimetri