Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
COȘ
articole:
Coșul tău de cumpărături este gol
VIZUALIZEAZĂ COȘUL
GHIȘEU DE PLATĂ
CAUTĂ TOATE
CAUTĂ TOATE
PIESĂ #
# PIESĂ BDI
DESCRIERE
AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
PRODUSE
Înapoi la meniu
Mărci
Industrii
Bază de cunoștințe
SOLUȚII PENTRU INDUSTRIE
Înapoi la meniu
Automatizare
Analiză Ceva
Contract Comercial ISA
Integrarea ServiciilorComplete (FSI)
Rețeaua Globală
Broșura verde
Broșura serviciilor de reparații
Comerț Tradițional
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
ROU
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Limba
Romanian
English
Currency
RON - Romanian Lei
€ - Euro
$ - United States dollar
Salvează
Home
Organe de fixare
TMAS 50-070
SKF
TMAS 50-070
SKF TMAS 50-070
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 0.70 MM
# piesă
TMAS 50-070
# piesă BDI
1416415
PREȚ
CERE UN PREȚ
CANT
-
+
ADAUGĂ ÎN COȘ
STOCURI:
5
SPECIFICAȚII
CATEGORIE
Organe de fixare
Marcă
SKF
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.14
UNSPSC
31162815
EAN
7316570923049
Noun
Shim
Detaliu produs
Shim
Specificație produs
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 0.70 MM
Descriere lungă
Shim; 50 MM X 50 MM X 13 MM X 0.70 MM