Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.375
Denumire produs
Gasketing
Utilizare tipică
High Temperature | Rigid
Tip de recipient
Cartridge
Aplicație
Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing
Denumire comercială
510 | GASKET ELIMINATOR
Descrierea producătorului
Loctite 510 Gasket Eliminator Flange Sealant
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
300 Ml
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93.3 Deg C
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
Below 4 Percentage
Conformitate cu certificatul
NSF P1
Alte caracteristici
Medium Strength | High Viscosity | Food Grade | Temperature Range -54 To 204 Deg C | Viscosity 188000 cP
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
Număr de articol al producătorului
51074
Descriere lungă
Gasketing; Anaerobic; High Temperature | Rigid; 300 Ml; Gel; Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing; Pink