AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809

SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809

LOCTITE SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809

Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 0.5 Oz; Paste; Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover; Black

# piesă

SI 598 BLK 0.5 OZ IDH 274809

# piesă BDI

1056264

CANT

Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.021
UNSPSC
31201600
EAN
0079340340183
Denumire produs
Gasketing
Tip de produs
RTV Silicone
Utilizare tipică
Oil Resistant | Black
Tip de recipient
Tube
Textură
Paste
Aplicație
Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover
Denumire comercială
598
Descrierea producătorului
Loctite 598 Black; High Performance RTV Silicone Gasket Maker
Culoare
Black
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
0.5 Oz
Material substrat
Metal
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93 Deg C TCC
Miros
Mild
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
3.31 Percentage | 40.69 g/l
Conformitate cu certificatul
CFIA
Alte caracteristici
Room Temperature Cure | High Performance | Food Grade | Temperature Range -59 to 329 Deg C
Greutate netă
0.5 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Gasketing
Șir de cuvinte cheie
Silicone
URL producător
Număr de articol al producătorului
34018
Greutate / livre
0.049
Descriere lungă
Gasketing; RTV Silicone; Oil Resistant | Black; 0.5 Oz; Paste; Oil Pan | Transmission Pan | Valve and Valve Cover | Guide | Timing Gear Cover | Differential Cover; Black