Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.057
Denumire produs
Gasketing
Utilizare tipică
Metal Flange Flexible
Aplicație
Gearbox | Engine Casing
Denumire comercială
518 | GASKET ELIMINATOR
Descrierea producătorului
Loctite 518 Gasket Eliminator Flange Sealant
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
50 Ml
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 100 Deg C
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
Below 4 Percentage | 19.44 g/l
Conformitate cu certificatul
CFIA | NSF P1
Alte caracteristici
Industrial Gasketing | Food Grade | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 800000; Thixotropic 3750000 cP
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
Număr de articol al producătorului
51831
Descriere lungă
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Flexible; 50 Ml; Gel; Gearbox | Engine Casing; Red