AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LAGD 125/WA2

LAGD 125/WA2

LAGD 125/WA2

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

# piesă

LAGD 125/WA2

# piesă BDI

1422024

CANT

STOCURI:
563
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.19
UNSPSC
27112914
EAN
7316577745583
Denumire produs
Single Point Lubricator
Tip acționare
Gas Powered
Mecanism de acționare
Electrochemical
Dimensiune filet
1/4" RC
Capacitate
125 CC
Denumire lubrifiant
LGWA 2
Tip de lubrifiant
Grease
Clasa NLGI
2
Material carcasă
Polyethylene Terephthalate
Interval de lubrifiere
1 To 12 Months
Clasă de protecție împotriva infiltrării
IP68
Caracteristică produs
Refillable Cartridge
Presiune maximă de funcționare
5 Bar
Interval de temperatură de funcționare
-20 To 60 Deg C
Aplicație
Roller Bearing | Spindle
Categorie - BDI
Single Point Lubricator
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8479.89.98.99
Substantiv
Lubricator
Șir de cuvinte cheie
Single Point Automatic
URL producător
https://www.skf.com
Greutate / livre
0.2866
Descriere lungă
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Înălțime totală
4,488 inci | 114 milimetri
Diametru total
2,165 inci | 55 milimetri