AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

97246

97246

LOCTITE 97246

UV Enhanced Metal Halide Lamp; Size 400 Watts; For ZETA 7400; 7410; 7411 and 7411S Flood System | UV Chamber and Portable Hand Held UV Flood Light

# piesă

97246

# piesă BDI

1055462

CANT

Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.03
UNSPSC
39101600
EAN
0079340972469
Denumire produs
Lamp
Descrierea produsului
UV Enhanced Metal Halide Lamp
Aplicație
ZETA 7400; 7410; 7411 and 7411S Flood System | UV Chamber and Portable Hand Held UV Flood Light
Dimensiune dacă este cazul
400 Watts
Alte caracteristici
Typical Cure Area of 8 X 8 Inch
Categorie - BDI
Chemical Accessories
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8513.90.20.00
Substantiv
Lamp
Șir de cuvinte cheie
Halide
URL producător
https://www.loctite.com
Număr de articol al producătorului
97246
Greutate / livre
0.066
Descriere lungă
UV Enhanced Metal Halide Lamp; Size 400 Watts; For ZETA 7400; 7410; 7411 and 7411S Flood System | UV Chamber and Portable Hand Held UV Flood Light