AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

S8VK-G06012

S8VK-G06012

OMRON S8VK-G06012

Power Supply; 60W Output Power; 100 to 240VAC at 50HZ Supply Voltage; 1 Phase; 12V Output Voltage; 4.5A Output Current; DIN Rail Mounting Method; 85% Efficiency; Screw Terminal; -40 to 70 Degree C Temperature Range

# piesă

S8VK-G06012

# piesă BDI

25106074

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
OMRON
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121004
Harmonized Tariff Code
8504.40.95.40
Noun
Supply
Keyword String
Power
Manufacturer URL
Detaliu produs
Power Supply
Specificație produs
60W Output Power; 100 to 240VAC at 50HZ Supply Voltage; 1 Phase; 12V Output Voltage; 4.5A Output Current; DIN Rail Mounting Method; 85% Efficiency; Screw Terminal; -40 to 70 Degree C Temperature Range
Descriere lungă
Power Supply; 60W Output Power; 100 to 240VAC at 50HZ Supply Voltage; 1 Phase; 12V Output Voltage; 4.5A Output Current; DIN Rail Mounting Method; 85% Efficiency; Screw Terminal; -40 to 70 Degree C Temperature Range