AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

W1608FA-1P-C3Z5

W1402FA-1P-C3Z5

NSK W1402FA-1P-C3Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series

# piesă

W1402FA-1P-C3Z5

# piesă BDI

1195804

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.57
UNSPSC
26111535
EAN
0029176252181
Denumire produs
Ball Screw with Flanged Nut
Direcție filet
Right Hand
Număr de începuturi de filet
1
Material
Steel
Bloc de capăt da/nu
No
Serie șurub cu bile
A
Serie piuliță sferică
PFT
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C3 Accuracy Grade
Categorie - BDI
Ball Screw Assemblies
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
Assembly
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
Număr de articol al producătorului
W1402FA-1P-C3Z5
Greutate / livre
1.257
Descriere lungă
Ball Screw with Flanged Nut; 14MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 321MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
Lungime totală
12,638 inci | 321 milimetri
Pas filet
0,197 inci | 5 milimetri
Diametru filet
0,551 inci | 14 milimetri