AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LLTHC 25 A T0 P5

LLTHC 25 A T0 P5

EWELLIX LLTHC 25 A T0 P5

Carriage; Ball Slide; Series LLT; 84.4MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged

# piesă

LLTHC 25 A T0 P5

# piesă BDI

1413598

CANT

STOCURI:
34
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.609
UNSPSC
23153000
EAN
7333314144591
Denumire produs
Carriage
Tip de produs
Ball Slide
Clasă de precizie
Normal Grade
Preîncărcare
No
Bloc de lubrifiere/ungere da/nu
Yes
Serie
LLT
Secțiune
Solid
Material
Steel
Formă
Rectangular | Flanged
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Clearance Preload
Categorie - BDI
Profile Rail Carriage
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Carriage
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LLTHC 25 A-T0 P5
Greutate / livre
1.257
Descriere lungă
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 84.4MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
Lățime șină
0,906 inci | 23 milimetri
Lungime totală
3,323 inci | 84,4 milimetri
Lățime totală
2,756 inci | 70 milimetri
Înălțime totală
1,142 inci | 29 milimetri