AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LVCR 40-2LS

LVCR 16-2LS

EWELLIX LVCR 16-2LS

Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-16-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

# piesă

LVCR 16-2LS

# piesă BDI

1239225

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171501
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange
Tip bucșă liniară
Ball
Incintă
2 Seals
Reglabil/nereglabil
Non-Adjustable
Configurație carcasă
End Mount
Material carcasă
Cast Iron
Relubrifiabil
No
Număr de piesă bucșă liniară
LBCR-16-2LS
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Flange Block Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Flanged
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear Flanged
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LVCR 16-2LS
Greutate / livre
0.214
Descriere lungă
Linear Ball Bearing; 16MM Bore; 49.5MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 35MM Bolt Spacing; 22MM Housing Length; 5.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-16-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Lungime totală carcasă
0,866 inci | 22 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
1,95 inci | 49,5 milimetri
Spațiere bolțuri
1,38 inci | 35 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,217 inci | 5,5 milimetri
Alezaj
0,63 inci | 16 milimetri
Lungime alezaj
1,417 inci | 36 milimetri