AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LVCR 25-2LS

LVCR 20-2LS

EWELLIX LVCR 20-2LS

20MM Bore; 59.4MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 42MM Bolt Spacing; 28MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-20-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

# piesă

LVCR 20-2LS

# piesă BDI

1239228

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.337
UNSPSC
31171501
EAN
7316576867460
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange
Tip bucșă liniară
Ball
Incintă
2 Seals
Reglabil/nereglabil
Non-Adjustable
Configurație carcasă
End Mount
Material carcasă
Cast Iron
Relubrifiabil
No
Număr de piesă bucșă liniară
LBCR-20-2LS
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Flange Block Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Flanged
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear Flanged
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LVCR 20-2LS
Greutate / livre
0.744
Descriere lungă
20MM Bore; 59.4MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 45MM Length Thru Bore; 42MM Bolt Spacing; 28MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-20-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Lungime totală carcasă
1,102 inci | 28 milimetri
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
2,34 inci | 59,4 milimetri
Lungime alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Spațiere bolțuri
1,65 inci | 42 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,26 inci | 6,6 milimetri