AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LVCR 30-2LS

LVCR 30-2LS

EWELLIX LVCR 30-2LS

Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 84.85MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 60MM Bolt Spacing; 48MM Housing Length; 9MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-30-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount

# piesă

LVCR 30-2LS

# piesă BDI

1413745

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.051
UNSPSC
31171501
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange
Tip bucșă liniară
Ball
Incintă
2 Seals
Reglabil/nereglabil
Non-Adjustable
Configurație carcasă
End Mount
Material carcasă
Cast Iron
Relubrifiabil
No
Număr de piesă bucșă liniară
LBCR-30-2LS
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Flange Block Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Flanged
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear Flanged
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LVCR 30-2LS
Greutate / livre
2.318
Descriere lungă
Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 84.85MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 68MM Length Thru Bore; 60MM Bolt Spacing; 48MM Housing Length; 9MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-30-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri
Lungime totală carcasă
1,89 inci | 48 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
3,34 inci | 84,85 milimetri
Lungime alezaj
2,677 inci | 68 milimetri
Spațiere bolțuri
2,36 inci | 60 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,354 inci | 9 milimetri